• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3.1/2″ Llave de impacto (mm) 170 mm

Número de artículo: 10400M 170mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 10400M 170mm
EAN / GTIN 4991644493142
Número del fabricante 10400M 170mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 227 mm
D2: 200 mm
D1: 240 mm
Longitud: 118 mm
Conduzca: 3.1/2″
Toma cuadrada
Salida 170 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno