• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/4″ Llave de vaso (NUT GRIP) 13 mm

Número de artículo: 2450MS 13mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2450MS 13mm
EAN / GTIN 4991644009176
Número del fabricante 2450MS 13mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 20 mm
Dimensión D2: 16,4 mm
D1: 18 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 13 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno