• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Llave de vaso SURFACE DRIVE 26 mm

Número de artículo: 4410M 26mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4410M 26mm
EAN / GTIN 4991644080496
Número del fabricante 4410M 26mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 42 mm
Dimensión D2: 32 mm
D1: 35 mm
Longitud: 19 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 26 mm
Surface Drive
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno