• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Llave de vaso (mm) 36 mm

Número de artículo: 4400M 36mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4400M 36mm
EAN / GTIN 4991644075324
Número del fabricante 4400M 36mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 47 mm
Dimensión D2: 41 mm
D1: 47,2 mm
Longitud: 24 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 36 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno