• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ trinquete + tuercas insertar 28 piezas

Número de artículo: 4932479826
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479826
EAN / GTIN 4058546376208
Número del fabricante 4932479826
Número L L00800 2492

Descripción

Descripción:

  • Diseño con 90 dientes y un ángulo de recuperación de 4°, para trabajos en lugares estrechos
  • Diseño con 4 caras planas FOUR FLAT™, para evitar el rodado
  • Diseño metálico para máxima durabilidad

Característica:

  • Contenido: vasos estándar: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm. Llaves de vaso largas: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Alargador de 76 mm, alargador de 127 mm
  • Contenido del paquete: 28
  • Variante del producto: Juego de carraca y vasos de 1/2″ inserto de espuma