• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso articulado de 6 caras, 1/4 pulgada 8 mm

Número de artículo: 631270 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 11,7 mm
Longitud 34 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631270 8
EAN / GTIN 4991644004058
Número del fabricante 2440M 8mm

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.