• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO DESTOR 3/4 IMPACTO HEXA 6C - 22MM

Número de artículo: NKHM.22
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKHM.22
EAN / GTIN 3148517880887
Número del fabricante NKHM.22
Número L L60130 3102

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600