• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas largas; juego en soporte de plástico compacto, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 211.DH 10
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211.DH 10
EAN / GTIN 7610733017027
Número del fabricante PB 211.DH-10
Número L L60060 1564

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas largas; juego en soporte de plástico compacto
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10