• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves acodadas largas, con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212Z.LH
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212Z.LH
EAN / GTIN 7610733008247
Número del fabricante PB 212Z.LH
Número L L60060 2689

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas largas, con cabeza esférica; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
  • Vaso hexagonal (pulgadas): 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16