• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta “HF” para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 con función de parada

Número de artículo: 674255
Descuento
desde  4,28 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 2,58 € 4,28 €
  • de 10
    desde 2,15 € 3,57 €
a petición
Disponible
251 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
El perfil cónico Torx® “HF” mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados. Con marcas cromáticas en revestimiento de superficie dorado. Tamaño TX40 con punta hexagonal continua.

Aplicación:

Función de bloqueo para un posicionamiento y un apriete óptimos de tornillos Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra