• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

868/4 V Puntas Robertson, # 3 x 50 mm

Número de artículo: 05060296001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05060296001
EAN / GTIN 4013288169181
Número del fabricante 05060296001
Número L L60020 3773

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadrado interior con función de retención
  • Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la fuerza de presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos se mantienen de forma segura en la herramienta
  • Duras y resistentes para la aplicación universal
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3

Ventaja:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Con función de retención
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 868/4 V Square-Plus bits, # 3 x 50 mm