• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/4″ Punta de destornillador 10 mm

Número de artículo: 2010M-25 10mm
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2010M-25 10mm
EAN / GTIN 4991644006298
Número del fabricante 2010M-25 10mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 25 mm
Dimensión D2: 14,3 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 10 mm
Hexágono externo
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas