• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/4″ Hoja de destornillador 7 mm

Número de artículo: 101H 7mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 101H 7mm
EAN / GTIN 4991644202218
Número del fabricante 101H 7mm
Número L L60050 9784

Descripción

Descripción:

Longitud: 20,5 mm
D2: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 7 mm
Hexágono externo
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas