• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SmartHolder con 8 puntas de destornillador (bits) ∙ larga 0.8 x 5.5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙ Perfil de ranura, Perfil de hexágono interior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (P

Número de artículo: 2304SH-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2304SH-12
EAN / GTIN 4000896250592
Número del fabricante 2304SH-12
Número L L60140 5781

Descripción

Descripción:

  • Práctico juego de herramientas, ideal para cualquier profesional o para el hogar. Perfecto como complemento para el maletín de herramientas
  • Extremadamente manejable y compacto, con el máximo número de herramientas en el menor espacio y con todo a la vista
  • HAZET SmartHolder – Diseño y producción «Made in Germany»
  • Almacenamiento de las herramientas estable y de fácil acceso
  • Fácil de limpiar
  • Cargador de puntas de destornillador (bits) con función de colocación accionando el pulsador lateral
  • Las barras de las puntas de destornillador (bits) presionan las unas a las otras: extracción sencilla de todas las puntas
  • Organizador de herramientas con soporte para puntas de destornillador (bits): se puede mover simplemente tirando de una de las dos herramientas
  • Cuando está cerrado, todas las piezas están siempre bien aseguradas en su sitio, por lo que es imposible que se caigan. Para extraer una llave de vaso, gírela y tire de ella hacia arriba
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil de hexágono interior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ 0.8 x 5.5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 8

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Punta de destornillador (bit) 2208NSLG-8
Punta de destornillador (bit) 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25