• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja de puntas PZ 2,SP, 25 piezas

Número de artículo: 626711000
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626711000
EAN / GTIN 4007430305992
Número del fabricante 626711000
Número L L01750 761

Descripción

Descripción:

  • Compuesta de: puntas S 2, L =25 mm
  • PZ 2 x 25
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: robusta caja de alta calidad con diseño especial Metabo, con suspensor con perforación Euro