• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pieza de unión de soporte universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4''), robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos, portapuntas de acero inoxidable con potente imán y anillo de retención

Número de artículo: 450.M
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 450.M
EAN / GTIN 7610733019571
Número del fabricante PB 450.M
Número L L60060 1797

Descripción

Descripción:

  • Portapuntas universal, para PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • robusto elemento central para la unión segura de PrecisionBits con taladros/destornilladores eléctricos
  • portapuntas de acero inoxidable con potente imán y anillo de retención; mantiene fijas las PrecisionBits
  • conexión hexagonal de aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida