• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pieza de conexión de la broca hexagonal de 1/4″ cuadrado exterior 1/4″ L.25mm

Número de artículo: 31160000
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
Número de artículo 31160000
EAN / GTIN 4018754331901
Número del fabricante 31160000
Número L L60010 7470

Descripción

Descripción:

  • Se utiliza para conectar enchufes y herramientas de funcionamiento
  • Para llaves de vaso de accionamiento manual con escuadra interna de 6,3 mm (1/4 pulg.)
  • Cuadrado exterior DIN 3120/ISO 1174-1
  • Accionamiento Allen DIN 3126/ISO 1173
  • Cuadrado con bola accionada por resorte
  • Superficie acero gris, engrasado

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 1/4 ″
  • Altura mm (h): 8 mm
  • Longitud [mm): 25 mm
  • Cuadrado exterior [pulg.]: A 6,3 mm
  • Peso: 10 g