• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores multicraft p. tornillos de ranura. Mangos arqueados con superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas. Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión.

Número de artículo: 1463.
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
Número de artículo 1463.
EAN / GTIN 7610733030231
Número del fabricante PB 1463.

Descripción

Descripción:

  • juego de destornilladores multicraft
  • para tornillos de ranura
  • para los trabajos más exigentes en la industria, garajes y talleres de reparación
  • puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida