• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores VDE nº 223/1S 7pcs

Número de artículo: 87223500
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87223500
EAN / GTIN 4005887566058
Número del fabricante 87223500
Número L L60010 6446

Descripción

Descripción:

  • Montaje común para aplicación universal
  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
Contenido de 7 piezas en un cartón:
  • 223105 2,5 x 75 mm
  • 223115 4,0 x 100 mm
  • 223120 5,5 x 125 mm
  • 223125 6,5 x 150 mm
  • 1x 224110 PH 1 x 80 mm
  • 1x 224115 PH 2 x 100 mm
  • probador de tensión 227005 3 x 140 mm
  • Característica:

    • Número de herramientas: 7
    • Peso: 525 g