• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador ∙ Perfil de ranura ∙ 89 mm

Número de artículo: 801NK-35
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 801NK-35
EAN / GTIN 4000896209897
Número del fabricante 801NK-35
Número L L60140 4739

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Hoja redonda
  • Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0.6 x 3.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 89 mm
  • Longitud l1: 25 mm