• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores SwissGrip con soporte de pared, para tornillos Phillips, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable

Número de artículo: 8242.RB CBB
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8242.RB CBB
EAN / GTIN 7610733280902
Número del fabricante PB 8242.RB CBB
Número L L60060 3045

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores SwissGrip con soporte de pared
  • Para tornillos Phillips
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tamaño del mango, fácil reconocimiento
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos Phillips
  • Phillips (ranura en cruz): 0, 1, 2, 3