• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores Classic en caja de cartón de alta calidad, para tornillos de ranura y tornillos Pozidriv, uso universal, también en madera, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 250.P CBB
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250.P CBB
EAN / GTIN 7610733279937
Número del fabricante PB 250.P CBB
Número L L60060 3049

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores Classic en caja de cartón de alta calidad
  • Para tornillos de ranura y tornillos Pozidriv, uso universal, también en madera
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida