• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, para tornillos de ranura, puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 5538.CBB
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5538.CBB
EAN / GTIN 7610733280063
Número del fabricante PB 5538.CBB
Número L L60060 3006

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • para tornillos de ranura
  • Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Característica:

  • Perfil: para tornillos ranurados
  • Ranura: 0, 1, 2, 3, 4