• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para ranura, corto 10 mm

Número de artículo: 664120 10
Descuento
8,23 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 10 mm
Nombre de cuchilla 6
Grosor de filo a 1,6 mm
Longitud de cuchilla cortante 30 mm
Longitud total 85 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664120 10
EAN / GTIN 4045197923622

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra con filo aplanado de forma planoparalela.

Norma:

Similar a DIN 5265B.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"