{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Para ⌀ de tornillos | 2,1 − 3 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 30 mm | |
Longitud total | 85 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Versión de mango | redondo | |
Capuchón de golpe | no | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Superficie | niquelado, cromado | |
Hexágono de confirmación | no | |
Destornilladores cortos | sí | |
⌀ de cuchilla reducida delante | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 667732 1 | |
EAN / GTIN | 4067263013747 |