• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador de taller L.150mm x W. 6,5mm

Número de artículo: 87210140
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87210140
EAN / GTIN 4005887565839
Número del fabricante 87210140
Número L L60010 8000

Descripción

Descripción:

  • Folleto de dos componentes con zona rígida/blanda
  • Forma ergonómica del mango para atornillar potente y de baja fatiga
  • Anti-rotación de las hojas en el mango debido a las alas pronunciadas
  • Resistente al calor y pirorretardante
  • Sin astillas
  • Alta resistencia a impactos
  • Cuchillas fabricadas con aceros CV especiales de alta aleación
  • Transmisión del par de apriete óptima
  • Resistente al aceite y a los disolventes
  • DIN 5265 A

Característica:

  • a: 1,2 mm
  • Aleación: acero especial CV de alta aleación
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 88 g
  • Anchura mm (b): 6,5 mm