• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador SwissGrip, para tornillos de ranura, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8140.2 200
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8140.2 200
EAN / GTIN 7610733089871
Número del fabricante PB 8140.2-200
Número L L60060 1816

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip
  • para tornillos de ranura
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 4 mm
  • Diámetro: 4 mm
  • Espesor de la hoja: 0.6 mm
  • Longitud completa destornillador: 295 mm
  • Longitud de la hoja: 200 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2.5 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados