• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador SwissGrip, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8205.0,71-40
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8205.0,71-40
EAN / GTIN 7610733089253
Número del fabricante PB 8205.0,71-40
Número L L60060 1227

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 0,71 mm
  • Longitud completa destornillador: 117 mm
  • Longitud de la hoja: 40 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 1.4 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm