• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador SwissGrip, para tornillos Phillips, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

Número de artículo: 8190.0 150
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8190.0 150
EAN / GTIN 7610733216789
Número del fabricante PB 8190.0-150
Número L L60060 1665

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Phillips
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud completa destornillador: 240 mm
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.6-2 mm
  • Perfil: para tornillos Phillips
  • Tamaño de tornillo Phillips: 0