• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador Classic, para tornillos de ranura puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina

Número de artículo: 100.8-220
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 100.8-220
EAN / GTIN 7610733000104
Número del fabricante PB 100.8-220
Número L L60060 1133

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic
  • para tornillos de ranura
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 16 mm
  • Diámetro: 10 mm
  • Espesor de la hoja: 2.5 mm
  • Longitud completa destornillador: 350 mm
  • Longitud de la hoja: 220 mm
  • Para tornillos metálicos M: 10 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados