• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador Classic, para tornillos Torx®, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina

Número de artículo: 400.6-50
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 400.6-50
EAN / GTIN 7610733007707
Número del fabricante PB 400.6-50
Número L L60060 1663

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic
  • Para tornillos Torx®
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 3 mm
  • Longitud completa destornillador: 125 mm
  • Longitud de la hoja: 50 mm
  • Para tornillos metálicos M: 2 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 6