• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

367 SB Destornillador TORX®, TX 25 x 100 mm

Número de artículo: 05100063001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05100063001
EAN / GTIN 4013288181381
Número del fabricante 05100063001
Número L L60020 4454

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad.
  • Mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo ergonómico y agradable.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • La punta Wera Black Point y un proceso de endurecimiento sofisticado garantizan una gran longevidad del extremo de la varilla, una alta protección anticorrosiva y una gran exactitud de encaje.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador para tornillos TORX®
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 367 SB Screwdriver for TORX® screws, TX 25 x 100 mm