• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO LARGO 1/2 XZN 18

Número de artículo: SV.18LB
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SV.18LB
EAN / GTIN 3662424014505
Número del fabricante SV.18LB
Número L L60130 10351

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: M18
  • d [mm]: 21,8
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 180