• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO-DESTORNILLADOR 1/2 TX T50

Número de artículo: SXM.50
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SXM.50
EAN / GTIN 3148517230903
Número del fabricante SXM.50
Número L L60130 3245

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: 8,79
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nº]: T50
  • Nº: T50
  • [g]: 74