• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO-DESTO 1/2 - MACHO HEXA - 6MM LARGO

Número de artículo: SHP.6LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SHP.6LA
EAN / GTIN 3148516593078
Número del fabricante SHP.6LA
Número L L60130 1399

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 77