• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 3/8 TX E12

Número de artículo: JTX.12
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JTX.12
EAN / GTIN 3148510291789
Número del fabricante JTX.12
Número L L60130 1622

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tornillos con perfil exterior TORX®
  • Cromado brillante
  • Disponible en un juego sobre barras de retención metálicas

Característica:

  • A [mm]: 10,95
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 26
  • L1 [mm]: 8,0
  • Torx [nº]: E12
  • Nº: E12
  • [g]: 40