• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 3/8 TX E10

Número de artículo: JTX.10
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JTX.10
EAN / GTIN 3148510291772
Número del fabricante JTX.10
Número L L60130 1044

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tornillos con perfil exterior TORX®
  • Cromado brillante
  • Disponible en un juego sobre barras de retención metálicas

Característica:

  • A [mm]: 9,19
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 11,8
  • L [mm]: 26
  • L1 [mm]: 6,4
  • Torx [nº]: E10
  • Nº: E10
  • [g]: 40