• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 3/8 TORX MACHO T40

Número de artículo: JX.40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JX.40
EAN / GTIN 3148515066207
Número del fabricante JX.40
Número L L60130 2927

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Insertos extraíbles
  • Llave de tubo de conexión J.236
  • cromado brillante, con inserto fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 6,60
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 22,5
  • Torx [nº]: T40
  • Llave de vaso: J.236
  • Accesorios: EX.140
  • Número: T40
  • [g]: 45.00

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra