• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/4 SPLINE 14

Número de artículo: R.14S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.14S
EAN / GTIN 3662424035197
Número del fabricante R.14S

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil adecuado para el atornillado aeroespacial
  • El perfil estriado es muy versátil
  • Compatible con los siguientes tipos de fijaciones: multidientes
  • SPLINE
  • , TORX®, cuadradas, hexagonales y de doce lados
  • Para un apriete más eficaz con menos esfuerzo
  • De paredes finas
  • Alto nivel de rendimiento
  • Cromado brillante.

Característica:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 16
  • d1 [mm]: 14,2
  • L [mm]: 25
  • L1 [mm]: 7,8
  • [g]: 22

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra