• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 1/2 TORX E24

Número de artículo: STX.24
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STX.24
EAN / GTIN 3148510591940
Número del fabricante STX.24
Número L L60130 3309

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tornillos con perfil exterior TORX®
  • Cromado brillante
  • Disponible en un juego sobre barras de retención metálicas

Característica:

  • A [mm]: 21,84
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 26,5
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 16,1
  • Torx [nº]: E24
  • Nº: E24
  • [g]: 97