• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carraca reversible con mango giratorio, 360°, cuadradillo de 12,7 mm (1/2″)

Número de artículo: S.360PB
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.360PB
EAN / GTIN 3148519225150
Número del fabricante S.360PB
Número L L60130 10113

Descripción

Descripción:

  • Mecanismo con mango giratorio: trabajará el doble de rápido, incluso en lugares de difícil acceso
  • Mecanismo con 60 dientes para un ángulo de rotación de 6°
  • Bloqueo de seguridad de la llave de vaso: las llaves de vaso ya no se perderán en sus máquinas
  • El sistema ″a mano alzada″ permite presionar la cabeza de la carraca reversible al apretar (aflojar) sin invertir accidentalmente el sentido de rotación
.

Característica:

  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 37
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 251
  • L1 [mm]: 251
  • [g]: 570