• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SLS 27 GAINES THERMO EN BP.Z46A - E.2015

Número de artículo: SLS.GKIT1-GUN
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
Número de artículo SLS.GKIT1-GUN
EAN / GTIN 3662424059704
Número del fabricante SLS.GKIT1-GUN
Número L L60130 9946

Descripción

Descripción:

  • Con este set podrá fijar un punto de enganche a cualquier producto y hacerlo compatible con las líneas y mosquetones FACOM SLS
  • Contenido: - 3 tubos retráctiles SLS.G13: Ø salida: 20 mm. Ø encogido: 6,5 - 13 mm. Max. Peso: 1,8 kg
  • 6 tubos retráctiles SLS.G19: Salida Ø: 30 mm. Ø retracción: 9 - 19 mm. Peso máx.: 2,2 kg. Peso: 2,2 kg
  • 6 tubos termorretráctiles SLS.G32: Ø salida: 40 mm. Ø retráctil: 14 - 32 mm. Peso máx. Peso: 4,4 kg
  • 6 tubos termorretráctiles SLS.G45: Ø de salida: 52 mm. Ø retráctil: 16 - 45 mm. Peso máx. Peso: 6,8 kg
  • 3 tubos termorretráctiles SLS.G64: Ø de salida: 70 mm. Ø retracción: 38 - 64 mm. Peso máx.: 9,0 kg. Peso: 9,0 kg
  • 3 tubos retráctiles SLS.G89: Ø salida: 105 mm. Ø retracción: 51 - 89 mm. Peso máx.: 11,3 kg. Peso: 11,3 kg
  • Pistola de calentamiento FACOM E.2015. - Caja de almacenamiento Organizador BP.Z46A.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 4,400