SLS 10 GAINE THERMO D14-32MM 4.4KG MAX

Número de artículo: SLS.G32
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
Número de artículo SLS.G32
EAN / GTIN 3662424052927
Número del fabricante SLS.G32
Número L L60130 10508

Descripción

Descripción:

  • Tubo retráctil con una correa y un anillo metálico en forma de ″D″. Esta solución permite fijar un punto de enganche a cualquier producto y hacerlo compatible con las líneas y mosquetones FACOM SLS. Ejemplos: Herramientas especiales, bolígrafos, botes de spray, palancas
  • La correa rodea el tubo termorretráctil para una máxima resistencia y seguridad
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes
  • El tubo termorretráctil tiene un adhesivo que se licua con el calor a medida que el tubo se contrae
  • Temperatura máxima de contracción: entre 150 y 300° dependiendo del grosor y diámetro del tubo
  • Adhesión óptima a la mayoría de los sustratos: Acero bruto, cromado o fosfatado, aluminio, madera, plástico

Característica:

  • d [mm]: 40
  • d mín. - máx. [mm]: 16 - 45
  • Al [mm]: 50
  • An x L [mm]: 18 x 26
  • [g]: 40
  • [kg]: maxi.6.8