• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave para la tubería de inyección ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 17 ∙ 115 mm

Número de artículo: 4550
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550
EAN / GTIN 4000896021680
Número del fabricante 4550
Número L L60140 679

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el accionamiento de uniones atornilladas de tubos de inyección
  • Llave de vaso hexagonal doble abierta
  • Para motores BMW diésel y OPEL 2,5 TD
  • Accionamiento Cuadrado interior 10 = 38
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 115 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript