• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica 1/2″ 60-340Nm cabeza de carraca desmontable

Número de artículo: S.209A340
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.209A340
EAN / GTIN 3662424106163
Número del fabricante S.209A340
Número L L60130 10609

Descripción

Descripción:

  • Lectura directa del par de apriete a través de la lectura clara de la escala - protegida con una lente
  • Seleccione entre las unidades de medida: Nm
  • ft. lbs
  • Ajuste rápido del par de apriete mediante un nuevo mecanismo en la empuñadura
  • Precisión: ± 4 %
  • Llave de torsión con dos sentidos de giro, que puede utilizarse para aflojar los insertos reposicionándolos
  • Desconexión sensible y audible cuando se alcanza el par de apriete
  • Reapriete automático
  • Larga vida útil gracias a su diseño antigiro
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54
  • Diseño ergonómico con mango bimaterial
  • Se suministra con un certificado de calibración según ISO 6789-1

Característica:

  • Peso en kilogramos: 1,4