• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de vaso de 1/2″ en D-BOX 21 piezas.

Número de artículo: SL.DBOX112PB
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
Número de artículo SL.DBOX112PB
EAN / GTIN 3148519234626
Número del fabricante SL.DBOX112PB
Número L L60130 11016

Descripción

Descripción:

  • Resistencia: pestillos y ejes de bisagra de metal
  • Construcción de marco rígido de material polimérico PCPBT: especialmente resistente a los golpes y a los productos químicos
  • Zonas ″blandas″ de elastómero termoplástico amortiguador: protección contra golpes y arañazos para el entorno de trabajo
  • Ahorro de tiempo: reconocimiento rápido de las dimensiones de la caja cuando está abierta o Los enchufes están firmemente fijados en sus respectivos soportes
  • El concepto ″Detection BOX″ permite hacer un balance incluso cuando la caja está cerrada
  • El usuario puede ver directamente de un vistazo si faltan herramientas. Ya sea antes de salir hacia un lugar de trabajo o antes de dejar su lugar después del trabajo
  • Esta caja cumple así con las directrices FOD (Foreign Object Damage) de la industria
  • Detección de herramientas perdidas = mayor seguridad

Característica:

  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 340
  • D [mm]: 180
  • [kg]: 3,7

Volumen de suministro:

  • Carraca reversible antipolvo de 1/2″ SL.161
  • Las extensiones 130 u. 250 mm
  • S.240A cardan universal
  • Llave de vaso de 12 filos S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm