• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PickTool, mango multicraft, juego de 5 unidades en bolsa enrollable compacta de polipiel, montar y desmontar juntas y anillos O en motores, engranajes, frenos, instalaciones de aire acondicionado, cinco formas de punta diferentes

Número de artículo: 7685.Set CN
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
Tipo de producto Rasqueta y desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7685.Set CN
EAN / GTIN 7610733267149
Número del fabricante PB 7685.Set CN

Descripción

Descripción:

  • PickTool, mango multicraft, juego de 5 unidades en bolsa enrollable compacta de polipiel
  • montar y desmontar juntas y anillos O en motores, engranajes, frenos, instalaciones de aire acondicionado
  • cinco formas de punta diferentes, uso universal para montar y desmontar juntas
  • punta rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • zona moleteada delante del mango, agarre firme incluso en entornos húmedos o grasientos
  • Mango curvado, superficie texturizada, sujeción segura incluso con manos grasientas
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida