• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cizalla para tubos de plástico con un diámetro máximo de 24 mm

Número de artículo: 56010070
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010070
EAN / GTIN 4022668100706
Número del fabricante 56010070
Número L L60010 5672

Descripción

Descripción:

  • Tijeras de tubo de plástico en acabado cromado
  • Tijeras para un corte fácil y sin esfuerzo a la longitud y el corte de tuberías de plástico
  • Cuchilla intercambiable

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (mm): 24 mm
  • Peso: 290 g