• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tabla sobre rodillos metaBOX

Número de artículo: 626894000
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626894000
EAN / GTIN 4061792195882
Número del fabricante 626894000
Número L L01760 106

Descripción

Descripción:

  • Tabla sobre rodillos para movilidad con ahorro de energía en superficies planas en cualquier entorno de trabajo
  • Fácil transporte de metaBOXES y material de trabajo hasta 100 kg
  • Alta flexibilidad gracias a 4 rodillos-guía revestidos de goma que giran en 360​​° y 2 frenos de estacionamiento
  • Cómodo acoplamiento de la metaBOX inferior con la tabla sobre rodillos mediante control de pie
  • Empuñaduras laterales para un transporte fácil
  • Entalladuras para enganchar correas de sujeción para asegurar la carga
  • Adecuada para metaBOX y metaBOX L

Característica:

  • Dimensiones: 500 x 385 x 200 mm
  • Peso: 4,5 kg
  • Material: ABS
  • Máx. Capacidad de carga: 100 kg