• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

9713 Depósito de espuma juego de destornilladores Hex Set 1, 12 piezas

Número de artículo: 05150104001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05150104001
EAN / GTIN 4013288225290
Número del fabricante 05150104001
Número L L60020 4998

Descripción

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 10 destornilladores de Wera (para el taller, Micro y de mango en T) para tornillos de hexágono interior, y 2 destornilladores Wera con vástago hueco para tornillos de hexágono exterior

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 1x 9713 Foam insert Hex screwdriver set 1, 12 pieces; 2x 354 Screwdriver for hexagon socket screws: 3.0x75, 4.0x75; 3x 2054 Screwdriver for hexagon socket screws for electronic applications: 1.5x60, 2x60, 2.5x60; 5x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 4x100, 5x100, 6x150, 8x200, 10x200; 2x 395 HO Nutdriver: 10.0x90, 13.0x90; 1x 9813 Foam insert Hex screwdriver set 1, empty: 344.0x30.0x392.0

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos